曜日別特売

極超小形検出スイッチ D2A

極超小形検出スイッチ D2A - omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D2A - omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D2A - omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D2A - omron(オムロン)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
接点仕様
切替方式
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46504026D2A-1110-DC30スライドノンショーティング形同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
オープン
119
131(税込)
当日出荷
46504035D2A-1120-DC30スライドノンショーティング形同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
オープン
119
131(税込)
当日出荷
46504053D2A-2110都度納期確認DC30スライドショーティング形同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
オープン
109
120(税込)
81日以内出荷
返品不可
46504062D2A-2120-DC30スライドショーティング形同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
オープン
119
131(税込)
当日出荷
46504044D2A-1210-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46504071D2A-2210-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする