曜日別特売

照光タクタイルスイッチ B3W-9

照光タクタイルスイッチ B3W-9 - omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9 - omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9 - omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9 - omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9 - omron(オムロン)

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。

内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
定格
接点構成
LED色
キャップ色
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46542946B3W-9000-B1B都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)青(高輝度)1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46542955B3W-9000-B1C都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)青(高輝度)透明1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46542964B3W-9000-B1N都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)青(高輝度)乳白1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46542973B3W-9000-B2B都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)青(高輝度)2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46542982B3W-9000-B2C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)青(高輝度)透明2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543007B3W-9000-G1C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543016B3W-9000-G1G-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543025B3W-9000-G1N都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543034B3W-9000-G2C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543043B3W-9000-G2G都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543052B3W-9000-G2N-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543061B3W-9000-HG1C都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)透明1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543077B3W-9000-HG1G都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543095B3W-9000-HG2C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)透明2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543104B3W-9000-HG2G都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543113B3W-9000-HG2N-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)乳白2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543122B3W-9000-R1C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543131B3W-9000-R1N都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543147B3W-9000-R1R-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543156B3W-9000-R2C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543165B3W-9000-R2N-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543174B3W-9000-R2R-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543183B3W-9000-RB2C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)赤+青透明2
オープン
559
615(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543192B3W-9000-RG2C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)赤+緑透明2
オープン
439
483(税込)
当日出荷
46543201B3W-9000-RG2N都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)赤+緑乳白2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543217B3W-9000-RHG2C-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)赤+高輝度緑透明2
オープン
559
615(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543226B3W-9000-Y1C都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543235B3W-9000-Y1N-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543244B3W-9000-Y1Y-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543253B3W-9000-Y2C都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543262B3W-9000-Y2N都度納期確認形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543271B3W-9000-Y2Y-形B3W-9000シリーズ標準荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543287B3W-9002-B1B-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543296B3W-9002-B1C-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543305B3W-9002-B1N-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543314B3W-9002-B2B-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543323B3W-9002-B2C-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543332B3W-9002-B2N-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543341B3W-9002-G1C-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543357B3W-9002-G1G-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543366B3W-9002-G1N-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白1
オープン
399
439(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543375B3W-9002-G2C-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)透明2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543384B3W-9002-G2G-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543393B3W-9002-G2N-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)乳白2
オープン
439
483(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543402B3W-9002-HG1都度納期確認------
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543411B3W-9002-HG1C-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)透明1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543427B3W-9002-HG1G-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543436B3W-9002-HG1N-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)乳白1
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543445B3W-9002-HG2C-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)透明2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
46543454B3W-9002-HG2G-形B3W-9002シリーズ高荷重形DC3~24V 1~50mA1a(常時開路接点)緑(高輝度)2
オープン
599
659(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする