omron(オムロン)
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・アブソリュート形 E6J-A
アブソリュート形。
外径:Φ20。
分解能:256(8ビット)。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP40
分解能
256パルス/回転
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
軸の形状
エンコーダ種類
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46549833
E6J-AG1C-256-1M
都度納期確認
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
アブソリュート形
NPNオープンコレクタ出力
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46549842
E6J-AG1CA-256-1M
都度納期確認
ロータリエンコーダ
DC5
中空軸
アブソリュート形
NPNオープンコレクタ出力
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください