omron(オムロン)
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-C
インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP40
接続方式
コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
出力相
A、B、Z相
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
軸の形状
エンコーダ種類
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46549851
E6J-CWZ1C-1000P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
NPNオープンコレクタ 出力
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
46549867
E6J-CWZ1C-100P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
NPNオープンコレクタ 出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549876
E6J-CWZ1C-200P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
NPNオープンコレクタ 出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549885
E6J-CWZ1C-360P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
NPNオープンコレクタ 出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549894
E6J-CWZ1C-600P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
NPNオープンコレクタ 出力
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
46549903
E6J-CWZ1E-1000P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549912
E6J-CWZ1E-100P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549921
E6J-CWZ1E-200P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549937
E6J-CWZ1E-360P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549946
E6J-CWZ1E-600P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
軸出し
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549964
E6J-CWZ1EA2-360P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
中空軸
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549955
E6J-CWZ1EA2-1000P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
中空軸
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
返品不可
46549973
E6J-CWZ1EA2-600P/R-1M
ロータリエンコーダ
DC5
中空軸
インクリメンタル形
電圧出力
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください