omron(オムロン)
表示灯(丸胴形Φ16) M16
光源
LED
形状
-
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
光源
発光色
形状
端子
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46560202
M16-A-12D-S
AC/DC12
LED
-
-
はんだづけ端子
都度納期確認
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46560543
M16-R-12D-S
AC/DC12
LED
赤
-
はんだづけ端子
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
111日以内出荷
返品不可
46560211
M16-A-5D-S
DC5
LED
-
-
はんだづけ端子
-
¥
1,870
取扱い終了
返品不可
46560376
M16-G-12D-S
AC/DC12
LED
緑
-
クイックコネクタ
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
46560385
M16-G-5D-S
DC5
LED
緑
-
はんだづけ端子
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
46560552
M16-R-5D-S
DC5
LED
赤
-
はんだづけ端子
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
46560753
M16-W-12D-S
AC/DC12
LED
白
-
クイックコネクタ
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
46560762
M16-W-5D-S
DC5
LED
白
-
クイックコネクタ
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
46560771
M16-Y-12D-S
AC/DC12
LED
黄
-
クイックコネクタ
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
46560787
M16-Y-5D-S
DC5
LED
黄
-
クイックコネクタ
-
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください