漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D

漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D - omron(オムロン)漏液検出器 K7L-AT50 / AT50D - omron(オムロン)
抵抗(MΩ)
(動作)0~50可変
レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50
(復帰)動作抵抗値の105%以上
配線可能距離
配線用ケーブル:50m以下
漏液検知帯:10m以下
配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
用途漏液検知全長(mm)12.8質量(g)約14備考プッシュインPlus端子台ソケット用全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下使用条件漏液検知帯と組合せて使用耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
機能
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24408143K7L-AT50B漏液検出器(標準配線距離用) プラグインタイプDC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)-漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
19,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
24408152K7L-AT50DB漏液検出器(標準配線距離用) プラグインタイプDC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)(断線検出)検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする