北陽電機
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出対象
検出方式
検出距離(mm)
出力
動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46561523
PFX-302S
限定反射形、長距離タイプ
透明体・不透明体
反射型
5~30
PNP
ライトオン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46561532
PFX-302T
限定反射形、長距離タイプ
透明体・不透明体
反射型
5~30
NPN
ライトオン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46561541
PFX-505N
透過形
Φ1mm(500mmにて)
透過型
500
NPN
ダークオン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
返品不可
46561575
PFX-505T
透過形
Φ1mm(500mmにて)
透過型
500
NPN
ライトオン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
返品不可
46561584
PFX-801N
拡散反射形
透明体・不透明体
反射型
80
NPN
ダークオン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
46561611
PFX-801T
拡散反射形
透明体・不透明体
反射型
80
NPN
ライトオン
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46561505
PFX-302N
アンプ内蔵型
透明体・不透明体
反射型
5~30
NPN
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46561514
PFX-302P
アンプ内蔵型
透明体・不透明体
反射型
5~30
PNP
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46561557
PFX-505P
アンプ内蔵型
-
透過型
500
PNP
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46561566
PFX-505S
アンプ内蔵型
-
透過型
500
PNP
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46561593
PFX-801P
アンプ内蔵型
透明体・不透明体
反射型
80
PNP
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46561602
PFX-801S
アンプ内蔵型
透明体・不透明体
反射型
80
PNP
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください