北陽電機
アンプ内蔵形光電センサPEXシリーズ用スリットシール
仕様
PEXシリーズ用
寸法(mm)
スリットの大きさ:0.5×6、1×6、2×6
種類
スリットシール(横溝/縦溝)
認証マーク
CE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46561742
PEX-PPX6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください