曜日別特売

レーザセンサ

レーザセンサ - 北陽電機レーザセンサ - 北陽電機
種類測長センサ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出光
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
保護構造
出力
スポット径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46561995LEX-031A反射型レーザー300-IP67(IEC規格)PNP約Φ1.5mm(300mmにて)
オープン16,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
46562004LEX-031C反射型レーザー300-IP67(IEC規格)NPN約Φ1.5mm(300mmにて)
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46562022LEX-103C反射型レーザー100~10000-IP67(IEC規格)NPN約Φ12mm(10mにて)
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46562031LEX-107C反射型レーザー5~100-IP67(IEC規格)NPN約Φ1mm(100mmにて)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46562047LEX-305A透過型レーザー30000-IP67(IEC規格)PNP約Φ30mm(30mにて)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
46562056LEX-305C透過型レーザー30000-IP67(IEC規格)NPN約Φ30mm(30mにて)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46562065LEX-307C反射型レーザー10~300-IP67(IEC規格)NPN約Φ1.5mm(300mにて)
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
46562013LEX-103A反射型レーザー100~10000-IP67(IEC規格)PNP約Φ12mm(10mにて)
オープン
取扱い終了
返品不可
46562101PDA-10KT反射型レーザー100±35---1×1.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
46562117PDA-13KT反射型レーザー130±50---1×1.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
46562126PDA-25KT反射型レーザー250±150---1.5×2.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
46562074LWA-10KC-レーザー100±25IP66(IEC規格)--
オープン
取扱い終了
返品不可
46562083LWA-G--------
オープン
取扱い終了
返品不可
46562092PDA-03KT反射型レーザー30±4---Φ0.5mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする