曜日別特売

溝形センサ

溝形センサ - 北陽電機溝形センサ - 北陽電機溝形センサ - 北陽電機溝形センサ - 北陽電機溝形センサ - 北陽電機溝形センサ - 北陽電機溝形センサ - 北陽電機溝形センサ - 北陽電機
投光素子赤外LED(非変調式)検出方式透過形センサ形状U形内容量1個
全8種類を絞り込む
検出距離(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
検出物体
検出距離(mm)
保護構造
電源電圧(V)
消費電流(mA)
動作モード
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46563011FB-5CΦ3.5mm以上の不透明体(投・受光部間)5mm(固定)IP50(IEC規格)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)20以下制御線(桃)により切換え
入光時動作:制御線を+V側(茶)に接続
遮光時動作:制御線を 0V側(青)に接続
5
オープン5,598
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り14点です
46563045FC-51CΦ5mm以上の不透明体(投・受光部間)50mm(固定)IP52(IEC規格)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)25以下制御線(FC-51C:桃、FC-52C:桃・紫)により切替え
入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
50
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
131日以内出荷
返品不可
46562993FB-10CΦ4mm以上の不透明体(投・受光部間)10mm(固定)IP40(IEC規格)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)25以下制御線(桃)により切換え
入光時動作:制御線を+V側(茶)に接続
遮光時動作:制御線を 0V側(青)に接続
10
オープン
取扱い終了
46563002FB-10MΦ4mm以上の不透明体(投・受光部間)10mm(固定)IP40(IEC規格)DC12(+10%、-10%、リップル5%以下)40以下遮光時動作10
オープン
取扱い終了
46563054FG-31CΦ2mm以上の不透明体(投・受光部間)30mm(固定)IP40(IEC規格)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)50以下入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え)30
オープン
取扱い終了
返品不可
46563063FG-51CΦ10mm以上の不透明体(投・受光部間)50mm(固定)IP40(IEC規格)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)50以下入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え)50
オープン
取扱い終了
返品不可
46563027FB-7M--IP40(IEC規格)DC12(+10%、-10%、リップル5%以下)70以下遮光時動作-
オープン
取扱い終了
返品不可
46563036FB-7N--IP40(IEC規格)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)60以下遮光時動作-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする