曜日別特売

クランプ電力ロガー ZN-CTC11

クランプ電力ロガー ZN-CTC11 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー

仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)内容量1個
注意
2020/3/6時点:仕様変更によりCD-ROMは付属しなくなります。ランニングチェンジとなりますので何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46565757ZN-CTC11リチウム二次電池(PCのUSBポートにより充電)23約300(梱包状態)
38,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46565757
2021-09-13
用途: 変圧器の負荷の測定
熊本総合鉄工団地協同組合

変圧器の負荷を調べたくてロガーを探していましたが、小さくて軽く、比較的安いので購入しました。クランプアダプターと組み合わせて使用しています。期待通りにデータを取得でき、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする