曜日別特売

新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT - omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT - omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT - omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT - omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
定格電流(A)
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46566581ZN-CTS11-5A分割型CT標準タイプ(一次側定)51.5ロガー部接続用
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46566572ZN-CTS11-50A分割型CT標準タイプ(一次側定)501.5ロガー部接続用
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
46566554ZN-CTS11-100A分割型CT標準タイプ(一次側定)1001.5ロガー部接続用
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46566563ZN-CTS11-200A分割型CT標準タイプ(一次側定)2001.5ロガー部接続用
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46566597ZN-CTS51-200Aクランプ型CT標準タイプ(一次側定)2001.5ロガー部接続用
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
46566527ZN-CTM11-5A分割型CT分岐タイプ(一次側定)50.2分岐ケーブル接続用
10,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
46566511ZN-CTM11-50A分割型CT分岐タイプ(一次側定)500.2分岐ケーブル接続用
10,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
46566493ZN-CTM11-100A分割型CT分岐タイプ(一次側定)1000.2分岐ケーブル接続用
10,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
返品不可
46566502ZN-CTM11-200A分割型CT分岐タイプ(一次側定)2000.2分岐ケーブル接続用
10,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
46566545ZN-CTM51-200Aクランプ型CT分岐タイプ(一次側定)2000.2分岐ケーブル接続用
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
46566536ZN-CTM11-C分岐ケーブル分岐ケーブル-1.3分岐ケーブル接続用
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする