曜日別特売

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
外径(Φmm)130光源LED内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46567814UTLMM-100-1AC1101
48,410
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46567866UTLMM-200-2AC220赤/黄2
60,260
39,900
43,890(税込)
103日以内出荷
返品不可
46567893UTLMM-24-1DC241
47,180
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46567902UTLMM-24-2DC24赤/黄2
58,920
38,900
42,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
46567911UTLMM-24-3DC24赤/黄/緑3
67,570
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
46567927UTLMM-24-4DC24赤/黄/緑/青4
102,490
68,900
75,790(税込)
103日以内出荷
返品不可
46567954UTLMM-24P-3DC24赤/黄/緑3
73,130
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46567823UTLMM-100-2AC110赤/黄2
60,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
46567832UTLMM-100-3AC110赤/黄/緑3
68,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
46567841UTLMM-100-4AC110赤/黄/緑/青4
104,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
46567857UTLMM-200-1AC2201
48,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
46567884UTLMM-200-4AC220赤/黄/緑/青4
104,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
46567875UTLMM-200-3AC220赤/黄/緑3
68,710
取扱い終了
返品不可
46567936UTLMM-24P-1DC241
53,050
取扱い終了
返品不可
46567945UTLMM-24P-2DC24赤/黄2
64,890
取扱い終了
返品不可
46567963UTLMM-24P-4DC24赤/黄/緑/青4
108,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46567823UTLMM-100-239586707UTLMM-100-2RYUTLMM-100-2 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586707Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
60,980
税込67,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46567832UTLMM-100-339586716UTLMM-100-3RYGUTLMM-100-3 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586716Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46567841UTLMM-100-439586725UTLMM-100-4RYGBUTLMM-100-4 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586725Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46567857UTLMM-200-139586786UTLMM-200-1RUTLMM-200-1 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586786Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46567884UTLMM-200-439586813UTLMM-200-4RYGBUTLMM-200-4 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586813Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする