曜日別特売

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
外径(Φmm)130光源LED内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
配列
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46567981UTLMM2-100-2AC110赤/黄2
60,260
39,900
43,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46567997UTLMM2-100-3AC110赤/黄/緑3
68,710
46,900
51,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568015UTLMM2-200-1AC2201
48,410
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568024UTLMM2-200-2AC220赤/黄2
60,260
39,900
43,890(税込)
欠品中
返品不可
46568033UTLMM2-200-3AC220赤/黄/緑3
68,710
46,900
51,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568042UTLMM2-200-4AC220赤/黄/緑/青4
104,960
69,900
76,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
46568051UTLMM2-24-1DC241
47,180
29,900
32,890(税込)
欠品中
返品不可
46568085UTLMM2-24-4DC24赤/黄/緑/青4
102,490
68,900
75,790(税込)
欠品中
返品不可
46567972UTLMM2-100-1AC1101
48,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
46568067UTLMM2-24-2DC24赤/黄2
58,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
46568076UTLMM2-24-3DC24赤/黄/緑3
67,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
46568006UTLMM2-100-4AC110赤/黄/緑/青4
104,960
取扱い終了
返品不可
46568094UTLMM2-24P-1DC241
51,500
取扱い終了
返品不可
46568103UTLMM2-24P-2DC24赤/黄2
63,000
取扱い終了
返品不可
46568112UTLMM2-24P-3DC24赤/黄/緑3
71,000
取扱い終了
返品不可
46568121UTLMM2-24P-4DC24赤/黄/緑/青4
105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46567972UTLMM2-100-139586829UTLMM2-100-1RUTLMM2-100-1 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586829Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46568067UTLMM2-24-239586926UTLMM2-24-2RYUTLMM2-24-2 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586926Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46568076UTLMM2-24-339586935UTLMM2-24-3RYGUTLMM2-24-3 Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39586935Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする