DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
内容量1個
全13種類を絞り込む
端子形状
13種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
極数
接点構成
端子形状
電圧降下(V)
通電電流(A)
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47657217G9EC1B12DC-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39071006G9EC-1-B DC24-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
46584833G9EC-1-B-DC100都度納期確認パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46584842G9EC-1-B-DC12-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
46584851G9EC-1-B-DC48都度納期確認パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46584867G9EC-1-B-DC60都度納期確認パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
28,980
31,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46584876G9EC-1-DC100都度納期確認パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
46584885G9EC-1-DC12都度納期確認パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
46584894G9EC-1-DC24都度納期確認パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
46584903G9EC-1-DC48都度納期確認パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
46584912G9EC-1-DC60都度納期確認パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
47813335G9EC112DC--1-リード線出力---
オープン
取扱い終了
返品不可
47902244G9EC1B24DC-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)(接点)0.1以下(200A通電時)短時間/300(15分間)50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39071006
2020-05-20
用途: 船の錨を上げ下げするウインチのモーター起動用に使用しました。

某メーカー製のリレーを使用しましたが、3度程の使用頻度で、接点が
溶着してしまって、使えないので、オムロン製に交換しました。
トラブルは、いまだ出て居ません良い製品だと思っています。

対象商品 : 39071006
2020-03-27
用途: 3トンロール転がしモーターの電源スイッチとして
製造業

このクラスパワーリレーで入手性のよい商品があまりない。すばらいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする