曜日別特売

DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1

DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 - omron(オムロン)DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ内容量1個
全26種類を絞り込む
種類
端子形状
26種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
種類
極数
接点構成
端子形状
電圧降下(V)
通電電流(A)
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39070972G9EA-1-B DC12-制御盤用リレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46584964G9EA-1-B-CA-DC100-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
39070981G9EA-1-B DC24-制御盤用リレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46584973G9EA-1-B-CA-DC12-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46584982G9EA-1-B-CA-DC24-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46584991G9EA-1-B-CA-DC48-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585007G9EA-1-B-CA-DC60-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585016G9EA-1-B-DC100-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585025G9EA-1-B-DC48-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46585034G9EA-1-B-DC60-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585043G9EA-1-CA-DC100-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585052G9EA-1-CA-DC12-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585061G9EA-1-CA-DC24-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585077G9EA-1-CA-DC48-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585086G9EA-1-CA-DC60-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585095G9EA-1-DC100-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585104G9EA-1-DC12-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
46585113G9EA-1-DC24-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46585122G9EA-1-DC48-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
46585131G9EA-1-DC60-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
72911155G9EA-1-DC12【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン16,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
40803569G9EA1B48DC-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
41202684G9EA112DC-パワーリレー11aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
47657244G9EA1B24DC-制御盤用リレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(60A通電時)短時間/100(10分間)50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
47813396G9EA124DC---1aリード線(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)---
オープン
取扱い終了
返品不可
47902305G9EA1BCA24DC-パワーリレー11aねじ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)接点/0.1以下(100A通電時)短時間/150(10分間)50以下
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39070981
2020-07-22
用途: モーターのリモコン操作に使用しました。

結構電流容量の大きいモーターの始動用です。問題無く使えます。

対象商品 : 39070981
2018-11-08
用途: DC電源入切時の制御に使用
制御システム工業株式会社

DC電源の入切に使用していますが、過去にも50個位使用して実績あります。

対象商品 : 39070972
2017-10-18
用途: キャンピングカーの電気配線の修理
カーサーポートサービス

お客様の車のサブバッテリー回路に不具合があり、原因は中国製のリレーでした。
容量か多いので、エンジンスタート時の大電流にも問題ないです。
オムロン製品なので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする