曜日別特売

サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)

サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) - omron(オムロン)サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) - omron(オムロン)サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
取付方式
機能
動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46607172G6K-2F-RF-DC121個-シグナルリレーDC122c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
66553278G6K-2P-RFDC121個都度納期確認プリント基板用リレーDC122cプリント基板端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607181G6K-2F-RF-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC242c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
86日以内出荷
返品不可
66553287G6K-2P-RFDC241個都度納期確認プリント基板用リレーDC242cプリント基板端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607197G6K-2F-RF-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC32c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
66553296G6K-2P-RFDC31個都度納期確認プリント基板用リレーDC32cプリント基板端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607206G6K-2F-RF-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
66553305G6K-2P-RFDC4.51個都度納期確認プリント基板用リレーDC4.52cプリント基板端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607215G6K-2F-RF-DC51個-シグナルリレーDC52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
66553314G6K-2P-RFDC51個都度納期確認プリント基板用リレーDC52cプリント基板端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607224G6K-2F-RF-DC61個-シグナルリレーDC62c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607233G6K-2F-RF-DC91個-シグナルリレーDC92c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607242G6K-2F-RF-S-DC121個-シグナルリレーDC122c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607251G6K-2F-RF-S-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC242c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607267G6K-2F-RF-S-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC32c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,598
1,758(税込)
51日以内出荷
返品不可
46607276G6K-2F-RF-S-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607285G6K-2F-RF-S-DC51個-シグナルリレーDC52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607294G6K-2F-RF-S-DC61個-シグナルリレーDC62c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607303G6K-2F-RF-S-DC91個都度納期確認シグナルリレーDC92c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
47841134G6KU2FRF5DC1個--DC52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
46607452G6K-2F-RF-T-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC122c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
51日以内出荷
返品不可
46607461G6K-2F-RF-T-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC242c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607477G6K-2F-RF-T-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC32c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607486G6K-2F-RF-T-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607495G6K-2F-RF-T-DC51個都度納期確認シグナルリレーDC52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
51日以内出荷
返品不可
46607504G6K-2F-RF-T-DC61個-シグナルリレーDC62c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607513G6K-2F-RF-T-DC91個-シグナルリレーDC92c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607802G6KU-2F-RF-DC121個都度納期確認シグナルリレーDC122c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607811G6KU-2F-RF-DC241個都度納期確認シグナルリレーDC242c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607827G6KU-2F-RF-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC32c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607836G6KU-2F-RF-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607845G6KU-2F-RF-DC51個都度納期確認シグナルリレーDC52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607854G6KU-2F-RF-DC61個-シグナルリレーDC62c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607863G6KU-2F-RF-DC91個-シグナルリレーDC92c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607872G6KU-2F-RF-S-DC121個-シグナルリレーDC122c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607881G6KU-2F-RF-S-DC241個-シグナルリレーDC242c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607897G6KU-2F-RF-S-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC32c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607906G6KU-2F-RF-S-DC4.51個-シグナルリレーDC4.52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607915G6KU-2F-RF-S-DC51個-シグナルリレーDC52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607924G6KU-2F-RF-S-DC61個-シグナルリレーDC62c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46607933G6KU-2F-RF-S-DC91個-シグナルリレーDC92c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,698
1,868(税込)
121日以内出荷
返品不可
46608082G6KU-2F-RF-T-DC121個-シグナルリレーDC122c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46608091G6KU-2F-RF-T-DC241個-シグナルリレーDC242c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
46608107G6KU-2F-RF-T-DC31個都度納期確認シグナルリレーDC32c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46608116G6KU-2F-RF-T-DC4.51個都度納期確認シグナルリレーDC4.52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46608125G6KU-2F-RF-T-DC51個都度納期確認シグナルリレーDC52c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46608134G6KU-2F-RF-T-DC61個-シグナルリレーDC62c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46608143G6KU-2F-RF-T-DC91個-シグナルリレーDC92c外L 形サーフェス・マウント端子-リレー:1巻線ラッチング形、特殊:高周波対応-
オープン
1,798
1,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
40800577G6K-2F-RF-DC5V1個--DC52c外L 形サーフェス・マウント端子基板実装リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
40800586G6K-2F-RF-DC12V1個--DC122c外L 形サーフェス・マウント端子基板実装リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応-
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46607215
2021-10-05
用途: UHF帯のアンテナ切り替えに使用

UHF帯、1200Mhzのアンテナ切り替え器を作り、アンテナ1本にトランシーバー3台を使う無線機毎に切り替えて使用してます。1200Mhz帯は、大きなパワーを使わないので、10W前後であれば、問題なく使えてます。ロータリースイッチでの切り替えが無理なために、リレーでの切り替え器は非常に安定して使用出来ます。高周波用リレーは、非常に小さいのが難点ですが周波数から考えると仕方が無いことです。リレーを固定するようにプリント基板上に配線が楽に出来る様に基板を作りました。リレーの切り替えはロータリースイッチを使ってます。
このリレーの周波数特性とインピーダンスが調べられずにいます・・・多分、3GH位までと50オームと思ってますが・・(松下の高周波リレーはそのくらいなので・・・)

1が参考にしています
対象商品 : 66553278
2019-03-10
用途: 地デジtvのアンテな切り替えに使用。
その他業種

減衰もなくfbに出来ます。500mhz帯です。f型コネクタに取り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする