omron(オムロン)
シグナルリレー G3VM
用途
通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
種類
形状
接点構成
端子形状
入力電圧(V)
動作時間(ms)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08587984
G3VM-81HR
1個
都度納期確認
プリント基板用リレー
SOP 6ピン
1a
サーフェス・マウント端子
-
-
表面実装
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
81日以内出荷
返品不可
39067296
G3VM-41HR
1個
-
プリント基板用リレー
SOP 6ピン
1a
サーフェス・マウント端子
-
-
表面実装
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39066946
G3VM-101HR
1個
都度納期確認
プリント基板用リレー
SOP 6ピン
1a
プリント基板端子
LED逆/5、LED順/1.33(最小/1.18、最大/1.48)
(標準)1.0/(最大)5.0
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
39067366
G3VM-61HR
1個
-
プリント基板用リレー
SOP 6ピン
1a
サーフェス・マウント端子
-
-
表面実装
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26706104
G3VM-81HR(TR)
1個
-
-
SOP6
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617383
G3VM-101H-TR
1パック(2500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617401
G3VM-101LR-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617751
G3VM-21PR10-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46617785
G3VM-21PR11-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618537
G3VM-41PR10-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618564
G3VM-41PR11-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618591
G3VM-41PR12-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618625
G3VM-51PR-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46618887
G3VM-61LR-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46619063
G3VM-81LR-TR
1パック(1500個)
-
シグナルリレー
-
1a
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください