ソリッドステート・タイマ H3Y

ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y - omron(オムロン)
(12件のレビュー)
内容量1個
全267種類を絞り込む
電源電圧(V)
最大目盛時間
267種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
形式
電源電圧(V)
電源
最大目盛時間
時間
操作方式
動作方式
取付方式
端子形状
タイマ機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46622536H3Y-2-0-AC100-120-0.5S-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-0.5s------
5,050
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
46622545H3Y-2-0-AC100-120-10M-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-10m------
5,050
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
46622554H3Y-2-0-AC100-120-10S-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-10s------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622563H3Y-2-0-AC100-120-120S-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-120s------
5,050
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622572H3Y-2-0-AC100-120-1S-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-1s------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622581H3Y-2-0-AC100-120-30M都度納期確認H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-30m------
5,050
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622597H3Y-2-0-AC100-120-30S-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-30s------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622606H3Y-2-0-AC100-120-3H-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-3h------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622615H3Y-2-0-AC100-120-3M-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-3m------
5,050
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622624H3Y-2-0-AC100-120-5M-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-5m------
5,050
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622633H3Y-2-0-AC100-120-60M-H3Y-2-0AC100~120 50/60Hz-60m------
5,050
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
46622642H3Y-2-0-AC200-230-0.5S-H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-0.5s------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622651H3Y-2-0-AC200-230-10M-H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-10m------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622667H3Y-2-0-AC200-230-10S-H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-10s------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622676H3Y-2-0-AC200-230-1S-H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-1s------
5,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46622685H3Y-2-0-AC200-230-30S-H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-30s------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622694H3Y-2-0-AC200-230-5M-H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-5m------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622703H3Y-2-0-AC200-230-60M-H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-60m------
5,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
46622712H3Y-2-0-AC200-230-60S都度納期確認H3Y-2-0AC200~230 50/60Hz-60s------
5,050
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
46622721H3Y-2-0-DC100-110-0.5S-H3Y-2-0DC100~110-0.5s------
4,200
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
46622746H3Y-2-0-DC100-110-30S都度納期確認H3Y-2-0DC100~110-30s------
4,200
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46622755H3Y-2-0-DC100-110-5S都度納期確認H3Y-2-0DC100~110-5s------
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46622764H3Y-2-0-DC12-10S-H3Y-2-0DC12-10s------
4,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46622773H3Y-2-0-DC12-1S-H3Y-2-0DC12-1s------
4,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
46622782H3Y-2-0-DC12-30M-H3Y-2-0DC12-30m------
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46622791H3Y-2-0-DC12-30S-H3Y-2-0DC12-30s------
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46622807H3Y-2-0-DC12-60M-H3Y-2-0DC12-60m------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622816H3Y-2-0-DC24-0.5S-H3Y-2-0DC24-0.5s------
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
46622825H3Y-2-0-DC24-10M-H3Y-2-0DC24-10m------
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46622834H3Y-2-0-DC24-120S-H3Y-2-0DC24-120s------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622843H3Y-2-0-DC24-1S-H3Y-2-0DC24-1s------
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
46622852H3Y-2-0-DC24-30M-H3Y-2-0DC24-30m------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622861H3Y-2-0-DC24-30S-H3Y-2-0DC24-30s------
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46622877H3Y-2-0-DC24-5M-H3Y-2-0DC24-5m------
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46622886H3Y-2-0-DC24-60M-H3Y-2-0DC24-60m------
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46622895H3Y-2-0-DC24-60S-H3Y-2-0DC24-60s------
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
46622904H3Y-2-0-DC48-10S-H3Y-2-0DC48-10s------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622913H3Y-2-0-DC48-120S-H3Y-2-0DC48-120s------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622922H3Y-2-0-DC48-1S-H3Y-2-0DC48-1s------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622931H3Y-2-0-DC48-30S-H3Y-2-0DC48-30s------
4,200
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46622947H3Y-2-0-DC48-3M-H3Y-2-0DC48-3m------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622956H3Y-2-0-DC48-5S-H3Y-2-0DC48-5s------
4,200
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
46622974H3Y-2-43-AC100-120-0.3S-H3Y-2AC100~120-0.3s------
5,050
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
46622983H3Y-2-AC24-0.5S-H3Y-2AC24-0.5s------
5,050
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
46623001H3Y-2-AC240-10S都度納期確認H3Y-2AC240-10s------
5,050
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
46623017H3Y-2-AC240-1S都度納期確認H3Y-2AC240-1s------
5,050
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
46623026H3Y-2-AC240-30S都度納期確認H3Y-2AC240-30s------
5,050
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
46623044H3Y-2-AC240-5S都度納期確認H3Y-2AC240-5s------
5,050
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
46623053H3Y-2-AC240-60M都度納期確認H3Y-2AC240-60m------
5,050
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
46623071H3Y-2-AC24-10M-H3Y-2AC24-10m------
5,050
4,698
5,168(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39073571
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 02089166
2021-04-12
用途: スポット溶接時間のセット用。

スポット溶接時間のセット用。自作スポット溶接機の溶接時間セットに使用。1秒以下のセット時間が管理出来 便利である。

3が参考にしています
対象商品 : 02490381
2021-10-14
用途: 機械の修理
製造業

以前と同様品なので問題無く使用しています。機械の動きにも問題有りません。

対象商品 : 02089227
2019-12-19
用途: セキュリテイー機器の防犯サイレン等の時間動作制御用に使用。
製造業

時間制御、デイレイ遅延タイマーとしては使い易く、いちいち回路等を組むのが面倒なので、このオムロンのソリッドステート・タイマーは大変便利です。時間も分かりやすく表示されており大変使い易いので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02089315
2018-09-14
用途: 通報装置の遅延起動
製造業

側面に端子図面がプリントされているため、迷うことなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 02089211
2018-05-05
用途: 成型機
センチュリーイノヴェーション株式会社

小型で使いやすく故障も無いので安心して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 02490415
2017-12-11
用途: メンテナンス等
株式会社前田製作所

超小型タイマー、取り付け易く開閉容量も十分である。

対象商品 : 02089227
2017-12-06
用途: 電動ファンの制御
イグレック自動車・二輪車・自転車関連業

タイマーの設定ダイヤルが、節度感があった方が使いやすいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする