曜日別特売

パワーリレー G2RG

パワーリレー G2RG - omron(オムロン)パワーリレー G2RG - omron(オムロン)パワーリレー G2RG - omron(オムロン)パワーリレー G2RG - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
接点構成
コイル定格電圧(V)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46638383G2RG-2A4-DC12-パワーリレー2aDC1229
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
46638392G2RG-2A4-DC24都度納期確認パワーリレー2aDC2429
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
41201826G2RG2A412DC-パワーリレー2aDC1229
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
41202885G2RG2A424DC-パワーリレー2aDC2429
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
46638401G2RG-2A4-DC5都度納期確認パワーリレー2aDC5-
オープン
1,098
1,208(税込)
86日以内出荷
返品不可
47916366G2RG2A45DC-パワーリレー2aDC5-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46638383
2017-01-19
用途: シュレッダーの修理
教育・研究機関

特に問題もなく動作しています。コストパフォーマンスは高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする