パワーリレー G6RL

パワーリレー G6RL - omron(オムロン)パワーリレー G6RL - omron(オムロン)パワーリレー G6RL - omron(オムロン)
外形寸法(mm)28.5×10×12.3内容量1個
全32種類を絞り込む
接点構成
32種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種類
接点構成
端子形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46642233G6RL-14-ASI-DC12都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
459
505(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642242G6RL-14-ASI-DC5都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
439
483(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642251G6RL-1A4-ASI-DC12都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
439
483(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642267G6RL-1A4-ASI-DC24都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
459
505(税込)
101日以内出荷
返品不可
47667796G6RL-1 24DC-パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
46642276G6RL-1A-ASI-DC24都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
459
505(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642285G6RL-1A-ASI-DC5都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
439
483(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642294G6RL-1A-DC12都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642303G6RL-1A-DC24都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
439
483(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642312G6RL-1A-DC3都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
379
417(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642321G6RL-1A-DC48都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
459
505(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642337G6RL-1A-DC5都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642346G6RL-1A-DC6都度納期確認パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642355G6RL-1-ASI-DC12都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
449
494(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642364G6RL-1-ASI-DC24都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
459
505(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642373G6RL-1-ASI-DC3都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642382G6RL-1-ASI-DC48都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
529
582(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642391G6RL-1-ASI-DC5都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642407G6RL-1-ASI-DC6都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642416G6RL-1-DC12都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
439
483(税込)
101日以内出荷
返品不可
47933638G6RL1AASI24DC-パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
46642425G6RL-1-DC24都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
459
505(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642434G6RL-1-DC3都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642443G6RL-1-DC48都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
499
549(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642452G6RL-1-DC5都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
46642461G6RL-1-DC6都度納期確認パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
429
472(税込)
101日以内出荷
返品不可
47844029G6RL-1A 12DC-パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
299
329(税込)
取扱停止中
返品不可
47667769G6RL1ASI12DC-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41202508G6RL1AASI12DC-パワーリレー1aプリント基板端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
47667778G6RL14ASI12DC-パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
47844178G6RL1ASI24DC-パワーリレー1cプリント基板端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
47933927G6RL14ASI5DC--1cプリント基板用端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする