omron(オムロン)
多点パワーコントローラ G3ZA
仕様
通信仕様RS-485
規格
海外規格UL/CSA認証
保護構造
IP20
消費電力(W)
5.9以下(最大負荷時)
耐電圧
AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間)
耐衝撃(m/s
2
)
300(3軸6方向 各3回)
耐振動
10~55Hz/加速度50m/s
2
、X、Y、Z方向
プロトコル
CompoWay/F
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
機能
制御点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46695381
G3ZA-4H403-FLK-UTU
都度納期確認
電力調整器
AC400~480
ヒータ断線検知機能あり
4チャンネル
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46695397
G3ZA-8A203-FLK-UTU
都度納期確認
電力調整器
AC100~240
ヒータ断線検知機能なし
8チャンネル
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46695406
G3ZA-8A403-FLK-UTU
都度納期確認
電力調整器
AC400~480
ヒータ断線検知機能なし
8チャンネル
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください