電子カウンタ(DIN72×72) H7AN

電子カウンタ(DIN72×72) H7AN - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間)
AC750V 50/60Hz 1min(非連続接点) (非連続接点間)
入力信号
(カウント、リセット入力)
接点入力信号電圧、トランジスタ入力信号電圧の「H」「L」による入力(電圧入力)
寿命
機械的1000万回以上
電気的10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷)
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
±2kV(操作電源端子間) ±500V(入力端子間)
質量(g)約360ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)記憶方式停電記憶/EEP-ROM(書き込み回数100万回 データ保持性:10年)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%インパルス電圧(V)6k(操作電源端子間、導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各2回許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
電源電圧(V)
動作方式
表示方式
桁数
リセット
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46697156H7AN-2D-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示2電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697165H7AN-2DM-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示2電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697174H7AN-4D-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074411H7AN-4DM DC12-24プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697201H7AN-E2DM-DC12-24プリセットカウンタ加減算タイプDC12~24加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示2電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
56,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074497H7AN-RT8M DC12-24トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED8電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
51,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697287H7AN-R6DM-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
69,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074506H7AN-RW6D AC100-240プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
80,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074515H7AN-RW6DM AC100-240プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
92,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697305H7AN-R8DM-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示8電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
82,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074533H7AN-W4D AC100-240プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
69,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074542H7AN-W4DM AC100-240プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
73,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697332H7AN-RT6M-DC12-24トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
49,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074551H7AN-WE4D AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
87,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074567H7AN-WE4DM AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
91,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697366H7AN-RW6DM-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
92,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697393H7AN-T4M-DC12-24トータルカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46697411H7AN-W4DM-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
73,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39074375H7AN-2D AC100-240プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示2電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
38,000
取扱い終了
39074384H7AN-2DM AC100-240プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示2電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
41,500
取扱い終了
返品不可
39074393H7AN-4D AC100-240プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
53,500
取扱い終了
39074402H7AN-4DM AC100-240プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
56,000
取扱い終了
46697183H7AN-E2D-AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示2電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
51,500
取扱い終了
返品不可
46697192H7AN-E2DM-AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示2電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
56,000
取扱い終了
返品不可
39074427H7AN-E4D AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
75,500
取扱い終了
返品不可
46697217H7AN-E4D-DC12-24プリセットカウンタ加減算タイプDC12~24加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
39074436H7AN-E4DM AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
78,500
取扱い終了
返品不可
46697226H7AN-E4DM-DC12-24プリセットカウンタ加減算タイプDC12~24加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
39074445H7AN-R6D AC100-240プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
67,000
取扱い終了
返品不可
46697235H7AN-ET4-AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
39074454H7AN-R6DM AC100-240プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
69,500
取扱い終了
46697244H7AN-ET4-DC12-24プリセットカウンタ加減算タイプDC12~24加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
39074463H7AN-R8DM AC100-240プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示8電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
82,000
取扱い終了
返品不可
46697253H7AN-ET4M-AC100-240プリセットカウンタ加減算タイプAC100~240加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
56,000
取扱い終了
返品不可
39074472H7AN-RT6M AC100-240トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
49,500
取扱い終了
返品不可
46697262H7AN-ET4M-DC12-24プリセットカウンタ加減算タイプDC12~24加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
39074481H7AN-RT8M AC100-240トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED8電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
51,500
取扱い終了
返品不可
46697271H7AN-R6D-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
46697296H7AN-R8D-AC100-240プリセットカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED、UP点灯表示8電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
79,000
取扱い終了
返品不可
39074524H7AN-T4 AC100-240トータルカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
43,500
取扱い終了
返品不可
46697314H7AN-RT6-AC100-240トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
46,000
取扱い終了
返品不可
46697323H7AN-RT6-DC12-24トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED6電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
46697341H7AN-RT8-AC100-240トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプAC100~240加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED8電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
46697357H7AN-RT8-DC12-24トータルカウンタ加算・減算・加減算切り換えタイプDC12~24加算・減算・加減算(UP/DOWN A~F)切り換え7セグメントLED8電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
46697375H7AN-T4-DC12-24トータルカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
46697384H7AN-T4M-AC100-240トータルカウンタ加算・減算切り換えタイプAC100~240加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
埋込み取りつけ
46,000
取扱い終了
返品不可
46697402H7AN-W4D-DC12-24プリセットカウンタ加算・減算切り換えタイプDC12~24加算・減算切り換え(加算(UP)と減算(DOWN)はディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
46697427H7AN-WE4D-DC12-24プリセットカウンタ加減算タイプDC12~24加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
46697436H7AN-WE4DM-DC12-24プリセットカウンタ加減算タイプDC12~24加減算(回転ディップスイッチによる切り換え)7セグメントLED、UP点灯表示4電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット:リセット信号時間の最小値0.02s、リセット信号完了後のリセット時間0.05s
自動リセット
埋込み取りつけ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46697156H7AN-2D-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-2D-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697165H7AN-2DM-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-2DM-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697174H7AN-4D-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-4D-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074411H7AN-4DM DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-4DM DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697201H7AN-E2DM-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-E2DM-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074497H7AN-RT8M DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-RT8M DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697287H7AN-R6DM-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-R6DM-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074506H7AN-RW6D AC100-24039074576H7BX-AWH7AN-RW6D AC100-240 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074576プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074515H7AN-RW6DM AC100-24039074576H7BX-AWH7AN-RW6DM AC100-240 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074576プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697305H7AN-R8DM-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-R8DM-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074533H7AN-W4D AC100-24039074576H7BX-AWH7AN-W4D AC100-240 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074576プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074542H7AN-W4DM AC100-24039074576H7BX-AWH7AN-W4DM AC100-240 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074576プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697332H7AN-RT6M-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-RT6M-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074551H7AN-WE4D AC100-24039074576H7BX-AWH7AN-WE4D AC100-240 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074576プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39074567H7AN-WE4DM AC100-24039074576H7BX-AWH7AN-WE4DM AC100-240 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074576プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697366H7AN-RW6DM-DC12-2439074585H7BX-AWD1H7AN-RW6DM-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074585プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697393H7AN-T4M-DC12-2432574683H7BX-AD1H7AN-T4M-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 32574683プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46697411H7AN-W4DM-DC12-2439074585H7BX-AWD1H7AN-W4DM-DC12-24 プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン) 39074585プリセットカウンタ H7BXomron(オムロン)1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39074454
2023-06-21
用途: 機械メンテナンス
製造業

生産終了品ではありますが、こちらのカウンターではないと使い辛いと言われ探したところ見つかりましたので購入
安価に購入出来大変助かりました。

対象商品 : 39074375
2021-05-29
用途: ゴルフ練習場ボール貸出機のメンテナンス作業時
株式会社船野組

数あるカウンターのなかで、取付が簡単で、使用しやすいことが利点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする