岩田製作所
センサスタンド SAA・SADタイプ
(1件のレビュー)
形状
L型
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)
アルミ(A6063BE T5)
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
Φ12丸パイプ
□12角パイプ
寸法L1(mm)
200
300
寸法L2(mm)
200
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702485
SAA200-200
Φ12丸パイプ
200
200
Φ12
¥
8,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
46702494
SAA200-300
Φ12丸パイプ
200
300
Φ12
¥
8,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
46702503
SAA300-300
Φ12丸パイプ
300
300
Φ12
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
46702512
SAD200-200
□12角パイプ
200
200
□12
¥
9,920
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702521
SAD200-300
□12角パイプ
200
300
□12
¥
10,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702537
SAD300-300
□12角パイプ
300
300
□12
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください