曜日別特売

センサスタンド SAB・SAEタイプ

センサスタンド SAB・SAEタイプ - 岩田製作所センサスタンド SAB・SAEタイプ - 岩田製作所センサスタンド SAB・SAEタイプ - 岩田製作所センサスタンド SAB・SAEタイプ - 岩田製作所
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46702546SAB200-200Φ12丸パイプ200200Φ12
8,410
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702555SAB200-300Φ12丸パイプ200300Φ12
8,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702564SAB300-300Φ12丸パイプ300300Φ12
8,990
8,898
9,788(税込)
当日出荷
46702573SAE200-200□12角パイプ200200□12
9,910
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702582SAE200-300□12角パイプ200300□12
10,250
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702591SAE300-300□12角パイプ300300□12
10,590
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする