岩田製作所
センサスタンド SAC・SAFタイプ
形状
L型
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)
アルミ(A6063BE T5)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702607
SAC200-200
Φ12丸パイプ
200
200
Φ12
¥
9,350
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
46702616
SAC200-300
Φ12丸パイプ
200
300
Φ12
¥
9,640
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702625
SAC300-300
Φ12丸パイプ
300
300
Φ12
¥
9,930
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
46702634
SAF200-200
□12角パイプ
200
200
□12
¥
10,870
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702643
SAF200-300
□12角パイプ
200
300
□12
¥
11,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702652
SAF300-300
□12角パイプ
300
300
□12
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください