岩田製作所
センサスタンド SJA・SJCタイプ
形状
ストレート型
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
シャフト長さL(mm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702661
SJA200
Φ12丸パイプ
200
Φ12
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
46702677
SJA300
Φ12丸パイプ
300
Φ12
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46702686
SJC200
□12角パイプ
200
□12
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702695
SJC300
□12角パイプ
300
□12
¥
4,140
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください