岩田製作所
センサスタンド SJE・SJGタイプ
形状
L型
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702747
SJE200-200
Φ12丸パイプ
200
200
Φ12
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702756
SJE200-300
Φ12丸パイプ
200
300
Φ12
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702765
SJE300-300
Φ12丸パイプ
300
300
Φ12
¥
4,730
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702774
SJG200-200
□12角パイプ
200
200
□12
¥
5,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702783
SJG200-300
□12角パイプ
200
300
□12
¥
5,930
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702792
SJG300-300
□12角パイプ
300
300
□12
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください