岩田製作所
センサスタンド SJF・SJHタイプ
形状
L型
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
Φ12丸パイプ
□12角パイプ
寸法L1(mm)
200
300
寸法L2(mm)
200
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702801
SJF200-200
Φ12丸パイプ
200
200
Φ12
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46702817
SJF200-300
Φ12丸パイプ
200
300
Φ12
¥
4,430
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702826
SJF300-300
Φ12丸パイプ
300
300
Φ12
¥
4,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
46702835
SJH200-200
□12角パイプ
200
200
□12
¥
5,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702844
SJH200-300
□12角パイプ
200
300
□12
¥
5,820
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702853
SJH300-300
□12角パイプ
300
300
□12
¥
6,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください