岩田製作所
センサスタンド SSA・SSEタイプ
形状
ストレート型
タイプ
Φ12丸パイプ
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)
ステンレス(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702862
SSA200
200
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46702871
SSA300
300
¥
3,570
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください