岩田製作所
センサブラケット HDサドル
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
タイプ
丸シャフト用
角シャフト用
適合シャフト
選択してください
Φ8
Φ10
Φ12
Φ14
Φ16
□10
□12
寸法H(mm)
20
32
寸法t(mm)
2
2.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702984
FSFMHD040-08S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ8
40
20
30
10
2
5.8
8
12
2
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46702993
FSFMHD040-10S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
40
20
30
10
2
5.8
10
13
2
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
46703002
FSFMHD040-12S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
40
20
30
10
2
5.8
12
14
2
¥
320
¥
308
¥
339
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46703011
FSFMHD040-S0S
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
40
20
30
10
2
5.8
10
14
2
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703027
FSFMHD040-S2S
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
40
20
30
10
2
5.8
12
15
2
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
46703036
FSFMHD050-14S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ14
50
32
36
16
3
7
13
28
2
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
46703045
FSFMHD050-16S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
50
32
36
16
3
7
15.5
36
2.5
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください