岩田製作所
センサブラケット HDサドルベースF
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本
寸法d(Φmm)
7
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46703054
FSFMHF008-12S
CADデータダウンロード
Φ8、10、12、□10、12 HDサドル用
70
20
30
10
M5
56
60
¥
1,030
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703063
FSFMHF014-16S
CADデータダウンロード
Φ14、16 HDサドル用
80
32
36
16
M6
66
108
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください