岩田製作所
センサブラケット HDサドルベースLX
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本
寸法d(Φmm)
7
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法B(mm)
寸法P1(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46703072
FSFMHX008-12S
CADデータダウンロード
Φ8、10、12、□10、12 HDサドル用
55
20
30
10
M5
5
25
8
85
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703081
FSFMHX014-16S
CADデータダウンロード
Φ14、16 HDサドル用
65
32
36
16
M6
7
30
10
158
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください