岩田製作所
センサブラケット L HDタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46703115
FSK4LH019-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
19
30
12
28
4.5
22
35
M4×P0.7
6
16
55
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703124
FSK5LH019-12S
CADデータダウンロード
M5-12P
19
30
12
28
5.5
22
36
M5×P0.8
6
16
54
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703133
FSK5LH019-18S
CADデータダウンロード
M5-18P
19
30
18
34
5.5
25
42
M5×P0.8
6
16
75
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703142
FSK6LH020-18S
CADデータダウンロード
M6-18P
20
32
18
36
6.6
26
44
M6×P1.0
6
17
83
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703151
FSK6LH021-30S
CADデータダウンロード
M6-30P
21
34
30
48
6.6
32
56
M6×P1.0
8
17
137
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください