岩田製作所
センサブラケット L 角シャフト(パイプシャフト)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
□12
公差D(mm)
0/-0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
68
84
100
117
133
寸法L1(mm)
100
150
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46703167
FSLP100-100-S2S
CADデータダウンロード
68
100
100
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703176
FSLP100-150-S2S
CADデータダウンロード
84
100
150
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703185
FSLP100-200-S2S
CADデータダウンロード
100
100
200
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46703194
FSLP150-150-S2S
CADデータダウンロード
100
150
150
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703203
FSLP150-200-S2S
CADデータダウンロード
117
150
200
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703212
FSLP200-200-S2S
CADデータダウンロード
133
200
200
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください