センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)

センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)公差D(mm)±0.15寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法R(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46703221FSLP100-100-10SΦ1010010075752042
680
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
46703237FSLP100-100-12SΦ12100100757522.556
820
789
868(税込)
当日出荷
46703246FSLP100-150-10SΦ10100150751252053
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703255FSLP100-150-12SΦ121001507512522.569
890
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703264FSLP100-200-10SΦ10100200751752063
820
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703273FSLP100-200-12SΦ121002007517522.584
940
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703282FSLP150-150-10SΦ101501501251252063
820
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703291FSLP150-150-12SΦ1215015012512522.584
940
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703307FSLP150-200-10SΦ101502001251752074
890
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703316FSLP150-200-12SΦ1215020012517522.598
1,030
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703325FSLP200-200-10SΦ102002001751752084
940
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703334FSLP200-200-12SΦ1220020017517522.5112
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46703307
2018-05-05
用途: 部品の取り付け

長さのバリエーションがもっとあると便利かと思います。片側が短く、もう片方は長いとか。パイプなのでカットすればいいんですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする