曜日別特売

センサブラケット Lタイプ

センサブラケット Lタイプ - 岩田製作所センサブラケット Lタイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
取付ピッチ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法G(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46703352FSK3LT010-08SM3-8P10168163.481220M3×P0.541.56
480
469
516(税込)
翌々日出荷
46703361FSK3LT010-12SM3-12P101612223.4111728M3×P0.54212
540
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703377FSK3LT048-08SM3-8P48.5918203.4111524M3×P0.5752.532
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703386FSK3LT048-12SM3-12P48.59112243.4111728M3×P0.5752.543
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703395FSK4LT013-10SM4-10P132110204.5121727M4×P0.76211
520
509
560(税込)
翌々日出荷
46703404FSK4LT013-12SM4-12P132112224.5121829M4×P0.76213
530
508
559(税込)
翌々日出荷
46703413FSK4LT049-10SM4-10P49.59310244.5121728M4×P0.7752.540
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703422FSK4LT049-12SM4-12P49.59312244.5121830M4×P0.7752.540
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703431FSK5LT015-12SM5-12P152412245.5142032M5×P0.862.520
540
519
571(税込)
翌々日出荷
46703447FSK5LT015-18SM5-18P152418305.5142338M5×P0.862.529
590
569
626(税込)
翌々日出荷
46703456FSK6LT016-18SM6-18P162618326.6152440M6×P1.062.532
600
579
637(税込)
翌々日出荷
46703465FSK6LT018-30SM6-30P182930446.6163153M6×P1.08371
730
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする