曜日別特売

センサブラケット LフリーHDタイプ

センサブラケット LフリーHDタイプ - 岩田製作所センサブラケット LフリーHDタイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46703474FSK4HL050-12SM4-12P507412284.5368416
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703483FSK4HL075-12SM4-12P759912284.53610216
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703492FSK4HL100-12SM4-12P10012412284.53611816
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703501FSK4HL150-12SM4-12P15017412284.53615516
2,690
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703517FSK4HL200-12SM4-12P20022412284.53618916
3,190
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703526FSK5HL060-12SM5-12P608412285.5368216
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703535FSK5HL060-18SM5-18P608418345.54211416
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703544FSK5HL090-12SM5-12P9011412285.53610216
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703553FSK5HL090-18SM5-18P9011418345.54213916
2,330
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
46703562FSK5HL120-12SM5-12P12014412285.53612116
2,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
46703571FSK5HL120-18SM5-18P12014418345.54216416
2,690
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703587FSK6HL050-18SM6-18P507618366.64411117
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703596FSK6HL050-30SM6-30P507630486.65618017
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703605FSK6HL075-18SM6-18P7510118366.64413317
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703614FSK6HL075-30SM6-30P7510130486.65621217
2,820
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46703623FSK6HL150-18SM6-18P15017618366.64419917
3,120
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703632FSK6HL150-30SM6-30P15017630486.65630717
3,550
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする