岩田製作所
センサブラケット LフリーSタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46703641
FSK3LS050-S
CADデータダウンロード
M3
50
66
8
3.4
24
12
11
15
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
46703657
FSK3LS075-S
CADデータダウンロード
M3
75
91
8
3.4
24
12
11
19
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703666
FSK3LS100-S
CADデータダウンロード
M3
100
116
8
3.4
24
12
11
23
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
46703675
FSK4LS050-S
CADデータダウンロード
M4
50
68
12
4.5
30
14
12
18
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
46703684
FSK4LS075-S
CADデータダウンロード
M4
75
93
12
4.5
30
14
12
23
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46703693
FSK4LS100-S
CADデータダウンロード
M4
100
118
12
4.5
30
14
12
28
¥
1,410
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください