曜日別特売

センサブラケット Lフリータイプ

センサブラケット Lフリータイプ - 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46703702FSK3LF050-12SM3-12P5066123.4283224112.5
970
939
1,033(税込)
3日以内出荷
46703711FSK3LF075-12SM3-12P7591123.4284024112.5
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703727FSK3LF100-12SM3-12P100116123.4284824112.5
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703736FSK4LF050-10SM4-10P5068104.5283424122.5
970
939
1,033(税込)
翌々日出荷
46703745FSK4LF075-10SM4-10P7593104.5284024122.5
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703754FSK4LF100-10SM4-10P100118104.5284624122.5
1,360
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
46703763FSK4LF150-12SM4-12P150168124.5307224123
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703772FSK4LF200-12SM4-12P200218124.5308824123
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703781FSK5LF060-12SM5-12P6079125.5323124122.5
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703797FSK5LF060-18SM5-18P6079185.5384530122.5
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703806FSK5LF090-12SM5-12P90109125.5323824122.5
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703815FSK5LF090-18SM5-18P90109185.5385530122.5
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703824FSK5LF120-12SM5-12P120139125.5324524122.5
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703833FSK5LF120-18SM5-18P120139185.5386630122.5
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703842FSK6LF050-18SM6-18P5069186.6385132123
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703851FSK6LF050-30SM6-30P5069306.6508944123
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703867FSK6LF075-18SM6-18P7594186.6386232123
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703876FSK6LF075-30SM6-30P7594306.65010644123
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703885FSK6LF150-18SM6-18P150169186.6389532123
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46703894FSK6LF150-30SM6-30P150169306.65016044123
2,690
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする