岩田製作所
センサブラケット Lフリータイプ右サイド
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
取付ピッチ
M3-8P
M3-12P
M4-10P
M4-12P
寸法L(mm)
60
62
85
87
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46703903
FSK3VB050-08S
CADデータダウンロード
M3-8P
50
60
8
3.4
11
24
20
5
25
24
¥
790
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703912
FSK3VB050-12S
CADデータダウンロード
M3-12P
50
60
12
3.4
11
28
24
5
30
32
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46703921
FSK3VB075-08S
CADデータダウンロード
M3-8P
75
85
8
3.4
11
24
20
5
25
30
¥
1,030
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703937
FSK3VB075-12S
CADデータダウンロード
M3-12P
75
85
12
3.4
11
28
24
5
30
40
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703946
FSK4VB050-10S
CADデータダウンロード
M4-10P
50
62
10
4.5
12
28
24
6
29
30
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703955
FSK4VB050-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
50
62
12
4.5
12
30
24
6
30
30
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
46703964
FSK4VB075-10S
CADデータダウンロード
M4-10P
75
87
10
4.5
12
28
24
6
29
36
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
46703973
FSK4VB075-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
75
87
12
4.5
12
30
24
6
30
36
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください