センサブラケット Lフリータイプ左サイド

センサブラケット Lフリータイプ左サイド - 岩田製作所センサブラケット Lフリータイプ左サイド - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
取付ピッチ
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法T(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46703982FSK3VA050-08SM3-8P506083.411242052524
790
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
46703991FSK3VA050-12SM3-12P5060123.411282453032
970
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
46704007FSK3VA075-08SM3-8P758583.411242052530
1,030
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
46704016FSK3VA075-12SM3-12P7585123.411282453040
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46704025FSK4VA050-10SM4-10P5062104.512282462930
970
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
46704034FSK4VA050-12SM4-12P5062124.512302463030
980
939
1,033(税込)
10日以内出荷
46704043FSK4VA075-10SM4-10P7587104.512282462936
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46704052FSK4VA075-12SM4-12P7587124.512302463036
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする