センサブラケット L旋回タイプ

センサブラケット L旋回タイプ - 岩田製作所センサブラケット L旋回タイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
取付ピッチ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
寸法P.C.D.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46704061FSK3LR012-08SM3-8P121983.48201612M3×P0.51.568
490
479
527(税込)
翌々日出荷
46704077FSK3LR014-12SM3-12P1423123.411282217M3×P0.521412
550
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
46704086FSK4LR014-10SM4-10P1423104.512272017M4×P0.721110
520
509
560(税込)
翌々日出荷
46704095FSK4LR014-12SM4-12P1423124.512292218M4×P0.721212
530
508
559(税込)
翌々日出荷
46704104FSK5LR017-12SM5-12P1727125.514322420M5×P0.82.51912
550
529
582(税込)
翌々日出荷
46704113FSK5LR019-18SM5-18P1931185.514383023M5×P0.82.52218
600
579
637(税込)
翌々日出荷
46704122FSK6LR020-18SM6-18P2033186.615403224M6×P1.02.53218
620
599
659(税込)
翌々日出荷
46704131FSK6LR025-30SM6-30P2542306.616534431M6×P1.038030
780
749
824(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする