曜日別特売

センサブラケット Zフリータイプ

センサブラケット Zフリータイプ - 岩田製作所センサブラケット Zフリータイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)75寸法S(mm)35寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法K(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46705215FSK3ZF075-08SM3-8P112.583.421.51120918.542
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705224FSK3ZF075-12SM3-12P116.5123.425.51124918.556
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705233FSK4ZF075-10SM4-10P118.5104.525.51224939.552
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705242FSK4ZF075-12SM4-12P120.5124.527.51224939.552
1,410
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする