岩田製作所
センサブラケット アダプタジョイント
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法P.C.D.(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705251
FSFPJA10-810J
CADデータダウンロード
24
4
16
5
丸シャフト用
¥
350
¥
338
¥
372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705267
FSFPJA10-S02J
CADデータダウンロード
28
5
19
8
角シャフト用
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください