曜日別特売

センサブラケット アングルL型タイプ

センサブラケット アングルL型タイプ - 岩田製作所センサブラケット アングルL型タイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)寸法G(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法I(mm)
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46705276FSSAAL100-03SM31003.48616303.41.57.4932
830
799
879(税込)
3日以内出荷
46705285FSSAAL100-04SM41004.58418334.528.51139
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46705294FSSAAL100-05SM51005.58420355.529.51243
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705303FSSAAL100-06SM61006.68222376.6210.61350
1,220
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46705312FSSAAL150-03SM31503.413616303.41.57.4944
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
46705321FSSAAL150-04SM41504.513418334.528.51158
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
46705337FSSAAL150-05SM51505.513420355.529.51264
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705346FSSAAL150-06SM61506.613222376.6210.61372
1,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705355FSSAAL200-03SM32003.418616303.41.57.4956
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
46705364FSSAAL200-04SM42004.518418334.528.51177
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
46705373FSSAAL200-05SM52005.518420355.529.51285
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705382FSSAAL200-06SM62006.618222376.6210.61394
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705391FSSAAL250-04SM42504.523418334.528.51196
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
46705407FSSAAL250-05SM52505.523420355.529.512106
1,890
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
46705416FSSAAL250-06SM62506.623222376.6210.613116
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする