曜日別特売

センサブラケット アングルストレートタイプ

センサブラケット アングルストレートタイプ - 岩田製作所センサブラケット アングルストレートタイプ - 岩田製作所
(3件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46705425FSSAAS100-03SM31003.486161.526
700
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705434FSSAAS100-04SM41004.58418230
860
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705443FSSAAS100-05SM51005.58420237
820
789
868(税込)
当日出荷
46705452FSSAAS100-06SM61006.68222242
820
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705461FSSAAS150-03SM31503.4136161.539
1,030
979
1,077(税込)
翌々日出荷
46705477FSSAAS150-04SM41504.513418249
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46705486FSSAAS150-05SM51505.513420258
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46705495FSSAAS150-06SM61506.613222264
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705504FSSAAS200-03SM32003.4186161.552
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705513FSSAAS200-04SM42004.518418269
1,490
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
46705522FSSAAS200-05SM52005.518420279
1,490
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705531FSSAAS200-06SM62006.618222287
1,490
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
46705547FSSAAS250-04SM42504.523418288
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
46705556FSSAAS250-05SM52505.5234202100
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
46705565FSSAAS250-06SM62506.6232222109
1,810
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: Defi DSDFコントロールユニット取り付けに
不動産業

本体取付のステーに最適でした。これで平らな面に取り付けることが出来ます。

対象商品 : 46705434
2022-12-20
用途: 自動車電装品取付け
本田あつし事務所不動産業

Defi社のコントロールユニット取り付けに使用しました。バッチリサイズで助かりました。

対象商品 : 46705547
2018-04-04
用途: ドアの自作オートクローズの部品

ドアの自作オートクローズの部品として、安いので、それなりの商品かなと思っていたのですが、作りもしっかりしていて耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする