岩田製作所
センサブラケット クサビXYジョイント
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705574
FSKX10-10A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
18
18
52
18.5
50
15
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
46705583
FSKX12-12A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
20
20
52
18.5
54
15
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
46705592
FSKX16-16A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
25
25
62
20.5
87
21
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705601
FSKXS0-S0A
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
25
25
60
18
102
24
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705617
FSKXS2-S2A
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
25
25
64
19
102
26
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください