岩田製作所
センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
質量(g)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705626
FSKX10-10AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
18
18
52
18.5
110
15
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46705635
FSKX12-12AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
20
20
52
18.5
114
15
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
46705644
FSKX16-16AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
25
25
62
20.5
147
21
¥
5,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
46705653
FSKXS0-S0AS
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
25
25
60
18
162
24
¥
5,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705662
FSKXS2-S2AS
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
25
25
64
19
162
26
¥
5,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください