岩田製作所
センサブラケット クサビセンサアタッチN
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705671
FSKN-10A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
20
20
42.5
35
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46705687
FSKN-12A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
20
20
43
34
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705696
FSKN-16A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
25
25
50
45
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705705
FSKN-S0A
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
20
25
43
37
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705714
FSKN-S2A
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
25
25
50
52
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください